Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Kleurweergave-index
80-89
Materiaal behuizing
Aluminium
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-20 - °C
Lamptype
LED uitwisselbaar
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lichtverdeler
Refractorlens
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Materiaal afdekking
Zonder kap
Max. systeemvermogen
9.5 W
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - mm²
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor truss montage
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - K
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
96
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
77
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1150 - lm
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %