Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Lamptype
LED uitwisselbaar
Geschikt voor klemmontage
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor wandmontage
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - mm²
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Materiaal afdekking
Zonder kap
Geschikt voor truss montage
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Max. systeemvermogen
20 W
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
45
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Lichtstroom regelbaar
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-20 - °C
Stralingshoek regelbaar
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
57
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Constante lichtstroom regeling
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - K
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Lichtverdeler
Refractorlens
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2350 - lm
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen