Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Lichtverdeling
Symmetrisch
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Kleurtemperatuur
4000 - K
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Constante lichtstroom regeling
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Lamptype
LED uitwisselbaar
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Geschikt voor klemmontage
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-20 - °C
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - mm²
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Materiaal afdekking
Zonder kap
Max. systeemvermogen
20 W
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
57
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Lichtverdeler
Refractorlens
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2500 - lm
Compatible met Casambi
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
45
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D