Geschikt voor wandmontage
Nee
Aansluitwijze
Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Voorschakelapparaat
Elektronische VSA
Materiaal behuizing
Staal
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Kleurweergave-index
80-89
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Lamptype
LED uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Geschikt voor klemmontage
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Geschikt voor aantal lichtbronnen
2
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-5 - °C
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
36
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Max. systeemvermogen
28 W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Dimming programmeerbaar
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
21
Compatible met Casambi
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - K
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2900 - lm
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Lichtstroom regelbaar
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
22
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C