Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Geschikt voor wandmontage
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Lamptype
LED uitwisselbaar
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Aansluitwijze
Connector voor insteekbare gebouwinstallatie
Kleurweergave-index
80-89
Kleurtemperatuur
4000 - K
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
17
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Max. systeemvermogen
122 W
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
10
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
5 - °C
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
18400 - lm
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Materiaal afdekking
Zonder kap
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Materiaal behuizing
Staal
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Dimming programmeerbaar
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
9 %
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
620 lm
Verblindingsbegrenzing (UGR)
24
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
10
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Compatible met Casambi
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
10