Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Kleurweergave-index
80-89
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Geschikt voor wandmontage
Nee
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lamptype
LED uitwisselbaar
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Constante lichtstroom regeling
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-10 - °C
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.5 - mm²
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Kleurtemperatuur
4000 - K
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Materiaal behuizing
Aluminium
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR)
25
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2150 - lm
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Max. systeemvermogen
21 W
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
57
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
45
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee