Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Vierkante LED-plafondinbouwarmatuur met afscherming van PMMA met prismastructuur. Uitvoering M73 (600 mm x 600mm). Voor systeemplafonds met zichtbare draagprofielen. Afscherming van PMMA met optiek met microprisma's. Met symmetrische beperkt brede lichtverdeling. Verblindingswaarde (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerk conform EN 12464-1 door beperkte luminantie L = 3000 cd/m2 voor uitstralingshoek boven 65° rondom. Harmonieus lichteffect door gelijkmatig verlichte lichtuitstraling. Lichtkleur instelbaar in 2 stappen. Armatuurlichtstroom 3600 lm, aansluitvermogen 31 W, maximale lichtrendement van de armatuur 116 lm/W. Lichtkleur warm wit of neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K of 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 5 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L65(tq 25 °C) = 50.000 h. Armatuurbehuizing uit aluminium. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Afmetingen (L x B): 595 mm x 595 mm, armatuurhoogte 69 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, Beschermklasse aan de zijde van de ruimte: IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 2,0 kg. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Inbouwlengte
Inbouwbreedte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleur behuizing
Aansluitwijze
Geleiderdoorsnede
Voorschakelapparaat inbegrepen
Met bewegingssensor
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor noodverlichting
Rasteruitvoering
Geschikt voor pendelophanging
Kleurweergave-index
Spanningstype
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor wandmontage
Dimbaar faseafsnijding
Lichtuittrede
Voorschakelapparaat
Hoogte/diepte
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Aantal polen
Dimbaar Dali
Met lichtsensor
Dimbaar Touch and Dim
Slagvastheid
Lamptype
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Constante lichtstroom regeling
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar RF
Lengte
Compatible met Google Assistant
Geschikt voor inbouwmontage
Lichtverdeling
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar DSI
Dimbaar 0-10 V
Flikkerende waarde Pst LM
Materiaal behuizing
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Met lichtbron
Kleurtemperatuur
Compatible met Apple HomeKit
Dimming fabrikantspecifiek
Geschikt voor opbouwmontage
Nom. spanning
Inbouwhoogte/diepte
Dimming programmeerbaar
Lichtkleur
Max. systeemvermogen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar netspanningsmodulatie
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Oppervlaktebescherming behuizing
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar Dali-2
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar faseaansnijding
Geschikt voor plafondmontage
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar DMX
Dimbaar Zigbee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar met push-button