Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Automatische striptang met softgrip handgreep en instelbare lengteaanslag
Stripbereik 0,2 t/m& ;6,0 mm²;
Knipbereik t/m 2,5 mm²;
Jokari fabrieksnummer: 20100
Automatische striptang geschikt voor het strippen van enkel aderige kabel. Deze striptang heeft een bereik van 0,2-6 mm² en kan kabels knippen tot 2,5mm². Omdat kabelisolatie verandert heeft Jokari ervoor gezorgd dat de snijdiepte van de messen van de Softgrip instelbaar is. Ook de huidige PUR en PE kabels zijn door deze aanpassing beter te strippen. De lengteaanslag is instelbaar van 6 - 18 mm.Het mechanisme is zodanig ontwikkeld dat er weinig kracht nodig is voor een stripbeweging en het design met softgrip in de greep maakt intensief gebruik mogelijk. Reserve messen zijn leverbaar.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met draadafsnijder
Rondsnede
Met aanslagbescherming
Geïsoleerd
Langssnede
Striplengte instelbaar
Spiraalsnede
Kerfdiepte instelbaar
Geïsoleerd 1000 V
Stripbereik doorsnede