Werkplaatswagen, leeg, extreem robuust en belastbaar, eenvoudig en comfortabel in gebruik, afgeronde vormen en geproduceert in overeenstemming met nationale veiligheidsnormen, een geribbelde rubbremat beschermt het bovenste niveau, 100% uittrekbare schuiflades, op telescopische kogelgeleidingen gemonteerd en uitgerust met oliebestendige rubbermatten, afsluitbaar met centrale vergrendeling, 8 zijopnames voor gereedschappen en hulpmiddelen, 6 daarvan zijn beweegbaar, twee vaste en twee zwenkwielen (een daarvan met rem) met oliebestendig rubber met een diameter van 125 mm, oppervlaktecoating: Poedercoating RAL 3020, met 7 schuiflades (binnenafmetingen: 640 x 417 mm), 1 schuiflade: 665 x 445 x 50 mm, 4 schuiflades: 665 x 445 x 70 mm, 2 schuiflades: 665 x 445 x 168 mm, maximaal draagvermogen per schuiflade: 30 kg, totale belastbaarheid max. 280 kg, eigengewicht 74 kg
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Materiaal
Breedte
Hoogte
Oppervlaktebescherming
Diepte
Aantal laden
Met rem
Met lade
Type banden