Lastscheider, Assortiment: Lastscheider, Hoofdschakelaar, Werkschakelaars, Typekenner: DMV, STOP-functie: Optioneel, zonder draaigreep en aandrijfas, aanwijzingen: zichtbare contacten, Informatie over de uitlevering: Hulpschakelaarcontact naderhand monteerbaar., inclusief aansluittoebehoren, 4-polig, beschermingsgraad: IP00, IP20 met klemmenafdekking, Bouwvorm: Opbouw, Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 180 kW, nominale continu stroom: Iu = 400 A, normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Hoogte
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Uitvoering als hoofdschakelaar
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Diepte
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Breedte
Aantal schakelaars
Apparaatbouwvorm
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Toegelaten korte-duur stroom Icw
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Motoraandrijving geïntegreerd
Geschikt voor frontmontage centraal
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
Uitvoering als noodstopinrichting
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Uitvoering als werkschakelaar
Met voorbereide bekabeling
Vergrendelbaar
Schakelvermogen bij 400 V
Motoraandrijving optioneel
Geschikt voor verdelerinbouw
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Uitvoering als omkeerschakelaar
Geschikt voor tussenbouw
Uitschakelspoel optioneel