Instelbereik overbelastingsbeveiliging
0.18 - 3 A
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
0.75 kW
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
2.4 A
Aantal commandoposities
0
Geschikt voor noodstop
Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
1
Nom. bedrijfsstroom Ie
2.4 A
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact
1
Met kortsluitactivering
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Nom. stuurspanning bij DC
24 - 24 V
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
70 °C
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
0 - 0 V
Type motorstarter
Omkeerstarter
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
0 - 0 V
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V
0 A
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Externe reset mogelijk
Nee
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase
0 kW
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
0 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V
0 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Veerklemaansluiting
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Veerklemaansluiting
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase
0.37 kW
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase
0 kW
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
0 A
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Klasse 1