Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Spanningstype voedingsspanning
DC
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
2
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
2
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
2
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
2
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Aantal HW-interfaces USB
2
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Voedingsspanning bij AC 50Hz
2 - V
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Aantal HW-interfaces overige
2
Voedingsspanning bij DC
24 - V
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
2
Aantal interfaces PROFINET
2
Met potentiaalscheiding
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Aantal HW-interfaces Wireless
2
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)
Nee
Aantal HW-interfaces CAN
2
Voedingsspanning bij AC 60Hz
24 - V
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Nee
Radio standaard eGPRS (EDGE)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Nee