Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Spanningstype voedingsspanning
DC
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Met potentiaalscheiding
Nee
Voedingsspanning bij AC 50Hz
0 - 0 V
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Voedingsspanning bij AC 60Hz
0 - 0 V
SIL conform IEC 61508
Geen
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Nee
Voedingsspanning bij DC
0 - 0 V
Radio standaard eGPRS (EDGE)
Nee