Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 501,80 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
102124
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121500
|
Veldbus (dec) periferie - communicatiemodule |
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Met potentiaalscheiding |
Ja
|
| Breedte |
50 mm
|
| Hoogte |
118 mm
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Diepte |
114 mm
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
| Voedingsspanning bij DC |
20.4 - V
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
|---|---|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Radio standaard eGPRS (EDGE) |
Nee
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Nee
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Radio standaard LTE |
Nee
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.