Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 2G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Spanningstype voedingsspanning
AC
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Met potentiaalscheiding
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Voedingsspanning bij AC 50Hz
90 - 253 V
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Voedingsspanning bij DC
0 - 0 V
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Voedingsspanning bij AC 60Hz
90 - 253 V
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Radio standaard eGPRS (EDGE)
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen