Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 2G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Spanningstype voedingsspanning
DC
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Met potentiaalscheiding
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Voedingsspanning bij AC 50Hz
0 - 0 V
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Voedingsspanning bij AC 60Hz
0 - 0 V
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Voedingsspanning bij DC
20 - 35 V
SIL conform IEC 61508
Geen
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Radio standaard eGPRS (EDGE)
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee