Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 2G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
1
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
1
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Met potentiaalscheiding
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Ja
Voedingsspanning bij DC
24 - 24 V
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen