Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 2G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Met potentiaalscheiding
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Voedingsspanning bij DC
24 - 24 V
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Ja
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Ja
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)
Nee