Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 2G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 2D
Spanningstype voedingsspanning
DC
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Met potentiaalscheiding
Nee
Voedingsspanning bij AC 50Hz
0 - 0 V
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP66
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Ja
SIL conform IEC 61508
Geen
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Radio standaard eGPRS (EDGE)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Ja
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Ja
Voedingsspanning bij AC 60Hz
0 - 0 V
Voedingsspanning bij DC
9 - 17 V