Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Spanningstype voedingsspanning
DC
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Voedingsspanning bij AC 50Hz
0 - 0 V
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Nee
Aantal HW-interfaces CAN
0
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Ja
Met potentiaalscheiding
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Voedingsspanning bij AC 60Hz
0 - 0 V
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Nee
Voedingsspanning bij DC
24 - 24 V
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Nee