Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Voedingsspanning bij DC
24 - 24 V
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Voedingsspanning bij AC 50Hz
0 - 0 V
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Ja
Met potentiaalscheiding
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Aantal HW-interfaces CAN
0
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
SIL conform IEC 61508
Geen
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Nee
Voedingsspanning bij AC 60Hz
0 - 0 V
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Nee