Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
Aantal digitale ingangen
2
Aantal digitale uitgangen
0
Geschikt voor railmontage
Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ingangsstroom bij signaal 1
8 mA
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Vertragingstijd bij signaalwisseling
3 - 3 ms
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Spanningstype voedingsspanning
DC
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Veerklemaansluiting
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Nee
Voedingsspanning bij DC
24 - 24 V
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Nee
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Nee
Configureerbare digitale uitgangen
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Nee
Toegestane spanning aan ingang
-3 - 30 V
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Ja
SIL conform IEC 61508
Geen
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Ja
Configureerbare digitale ingangen
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee