Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal analoge ingangen
2
Aantal analoge uitgangen
2
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Aantal digitale ingangen
8
Aantal digitale uitgangen
4
Geheugenomvang
32768 kByte
Aantal HW-interfaces parallel
0
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Max. aantal schakelklokken
0
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Aantal HW-interfaces overige
1
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Geheugenuitbreiding mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet
Ja
Spanningstype voedingsspanning
DC
SIL conform IEC 61508
Geen
Ondersteunt protocol voor IEC 60870
Ja
Redundantiemogelijkheid
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Voedingsspanning bij DC
24 - 24 V
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Nee
Ondersteunt protocol voor DNP3
Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)
Nee