In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Dit product maakt deel uit van de Modicon TM5-serie, een krachtig en veilig IP20 modulair I/O-systeem. Deze veiligheidsvoedingsverdeelmodule biedt een nominale voedingsspanning van 24 V DC, 10 A. Het levert een 10A-stroom voor het IO-voedingssegment. Deze veiligheidsmodule voor stroomdistributie biedt een 24V DC, 10A stroom naar bijbehorende veiligheids-IO-modules. Het omvat 2 LED's voor stroomvoorziening, 2 LED's voor veiligheidsstatus en 20 LED's voor ingangsstatussignalering. Het is voorzien van 2 draden voor elektrische aansluiting. De kleur van de behuizing is rood. Het weegt 0,061 kg. Het meet 75mm diep, 25mm breed, 99mm hoog. De Modicon TM5 voldoet aan de typische vereisten van productie- en verpakkingsmachines, zowel als materiaalbehandelings- en assemblagesystemen. Dit product is gecertificeerd door GOST-R, C-Tick, cULus en CSA. Hij voldoet aan de normen IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 Nr 213 en CSA C22.2 Nr 142. Hij is compatibel met de Modicon TM5CSLC logische veiligheidscontroller. Deze is geĆÆnstalleerd door montage op een 35 mm DIN-rail. Dit modulaire I/O-systeem biedt een flexibele en schaalbare configuratie van externe of gedistribueerde I/O-eilanden door verbinding met Modicon- en PacDrive 3-controllers. Flexibel en schaalbaar, ontworpen voor complexe machines.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Max. uitgangsstroom bij DC
Type ingangsspanning
Vermogensafgifte
Type uitgangsspanning
Breedte
Ingangsspanning bij DC
Hoogte
Diepte
Redundantiemogelijkheid
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Uitgangsspanning bij DC
Max. primaire stroom bij DC