Beeldschermdiagonaal
3.8 inch
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal HW-interfaces overige
1
Bedrijfstemperatuur
0 - 50 °C
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen
3000 kByte
Aantal pixels, verticaal
128
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal pixels, horizontaal
320
Geschikt voor railmontage
Nee
Met numeriek toetsenbord
Nee
Aantal HW-interfaces USB
1
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Met alpha toetsenbord
Nee
Met meldingsindicatie
Nee
Aantal functietoetsen, programmeerbaar
0
Met software-interfaces
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Proceswaarde-entries (input) mogelijk
Nee
Proceswaardedisplays (output) mogelijk
Nee
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm
32
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP67
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Voedingsspanning bij DC
24 - 24 V
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee