Beeldschermdiagonaal
12 inch
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Bedrijfstemperatuur
0 - 50 °C
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
1
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Spanningstype voedingsspanning
DC
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Met numeriek toetsenbord
Ja
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Aantal HW-interfaces USB
1
Aantal kleuren van het display
65536
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal functietoetsen, programmeerbaar
10
Proceswaarde-entries (input) mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Aantal password-levels
50
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Aantal pixels, horizontaal
1280
Extra softwarecomponenten, laadbaar
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Aantal pixels, verticaal
800
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen
10000 kByte
Voedingsspanning bij DC
19.2 - 28.8 V
Met software-interfaces
Nee
Proceswaardedisplays (output) mogelijk
Ja
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm
0