Beeldschermdiagonaal
12 inch
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Bedrijfstemperatuur
-10 - 50 °C
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal HW-interfaces USB
1
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Met numeriek toetsenbord
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal pixels, verticaal
800
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal pixels, horizontaal
1280
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Met software-interfaces
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Proceswaarde-entries (input) mogelijk
Ja
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Proceswaardedisplays (output) mogelijk
Ja
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)
Ja
Aantal password-levels
50
Aantal kleuren van het display
65536
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Extra softwarecomponenten, laadbaar
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen
10000 kByte
Aantal functietoetsen, programmeerbaar
10
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Aantal interfaces PROFINET
1
Voedingsspanning bij DC
19.2 - 28.8 V
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja