Beeldschermdiagonaal
12 inch
Aantal HW-interfaces USB
1
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal kleuren van het display
65536
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Bedrijfstemperatuur
-10 - 50 °C
Aantal HW-interfaces overige
0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
1
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal pixels, verticaal
800
Aantal pixels, horizontaal
1280
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Met software-interfaces
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal functietoetsen, programmeerbaar
10
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen
10000 kByte
Extra softwarecomponenten, laadbaar
Nee
Met numeriek toetsenbord
Ja
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Proceswaardedisplays (output) mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Proceswaarde-entries (input) mogelijk
Ja
Voedingsspanning bij DC
19.2 - 28.8 V
Aantal password-levels
50
Geschikt voor railmontage
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee