Beeldschermdiagonaal
9 inch
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Spanningstype voedingsspanning
DC
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Bedrijfstemperatuur
-20 - 50 °C
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal kleuren van het display
65536
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Extra softwarecomponenten, laadbaar
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Aantal HW-interfaces USB
1
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Aantal pixels, horizontaal
800
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)
Ja
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal functietoetsen, programmeerbaar
8
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Aantal pixels, verticaal
480
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Met numeriek toetsenbord
Ja
Aantal interfaces PROFINET
1
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Proceswaarde-entries (input) mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Proceswaardedisplays (output) mogelijk
Ja
Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen
10000 kByte
Aantal password-levels
50
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Met software-interfaces
Nee
Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm
0
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Voedingsspanning bij DC
19.2 - 28.8 V