Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met tijdfunctie
Max. schakelafstand
Uitvoering schakeluitgang
Schakelfrequentie
Beschermingsgraad (IP)
Max. uitgangsstroom
Min. reflectorafstand
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1
Hoogte van de sensor
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Materiaal behuizing
Bouwvorm behuizing
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Spanningstype
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen
Omgevingstemperatuur
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen
Instelprocedure
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Met communicatie-interface analoog
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Uitvoering schakelelement
Uitvoering elektrische aansluiting
Met communicatie-interface CANOpen
Met communicatie-interface Ethernet
Nom. stuurspanning bij DC
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Lichtsoort
Laserbeschermklasse
Met communicatie-interface RS-485
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Met communicatie-interface SSD
Met communicatie-interface RS-232
Met inschakelvergrendeling
Met communicatie-interface SSI
Breedte sensor
Reactietijd
Tastfunctie
Lengte sensor
Preventieve melding voor storingskans
Golflengte sensor
Met communicatie-interface AS-Interface
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Materiaal optische vlakken
Met communicatie-interface INTERBUS
Met communicatie-interface DeviceNet
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Met overige analoge uitgang
Met communicatie-interface PROFIBUS
Nom. schakelafstand
Met communicatie-interface RS-422