In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Omkeerschakelaar, Assortiment: Stuurschakelaar, Typekenner: T0, Met zwarte draaigreep en frontplaat, Contacten: 5, beschermingsgraad: Front IP65, Bouwvorm: inbouw, Schakelhoek: 45 °, Schakelverhouding: terugverend, Met 0-stand, Met 2-zijdige tipstand naar 0, Frontplaat: 1>0<2, Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, nominale continu stroom: Iu = 20 A, 3 schakelkamer(s), normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Model
Aantal polen
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Met nulstand
Geschikt voor verdelerinbouw
Met terugvering in nulstand
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Materiaal behuizing
Geschikt voor tussenbouw
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Uitvoering van het bedieningselement
Compleet apparaat in behuizing
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Beschermingsgraad frontzijde (IP)