In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Deze Multi9 C60N is een LV-installatieautomaat (MCB). Het is een 2P stroomonderbreker met 2 beschermde polen, 25A nominale stroom en D uitschakelcurve. De nominale kortsluitonderbrekingscapaciteit gaat tot 10 kA bij 415VAC in overeenstemming met de norm EN/IEC 60947-2. Dit product voldoet aan de industriële norm EN/IEC 60947-2. Hij is ontworpen om een betere bescherming te bieden door apparatuur te voorkomen en te beschermen tegen elektrische bedreigingen. Dit product beschermt tegen kortsluiting en overbelasting. Het snelle sluitmechanisme, de weerstand tegen overspanning en de hoge prestatiebeperking verbeteren de levensduur. Dit product is bedoeld voor OEM (Original Equipment Manufacturers) en bouwers van bedieningspanelen. Hij heeft een elektrische levensduur die oploopt tot 10000 cycli en een mechanische levensduur tot 20000 cycli. De bedrijfsspanning van de UPS is 240 VAC. De Ui nominale isolatiespanning is 500VAC. De Uimp toegekende schokgolfspanning is 6 kV. De werkfrequentie is 50 Hz of 60 Hz. Het product kan op een DIN-rail worden geknipt. De breedte is 4 stukken van 9mm. Vervuilingsgraad is 3. Overspanningscategorie is IV. De kleur van het product is lichtgrijs (RAL7035). De afmetingen zijn (B) 36mm x (H) 81mm x (D) 72mm. Het gewicht is 0,24 kg. De aansluitklemmen zijn voorzien van een IP20-beschermingsgraad (conform IEC/EN 60529). De bedrijfstemperatuur is -30°C tot 70°C. De bewaartemperatuur is -40°C tot 80°C.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nevenapparaat mogelijk
Breedte in module-eenheden
Inbouwdiepte
Nom. isolatiespanning Ui
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
Spanningstype
Verliesvermogen
Energiebegrenzingsklasse
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
Uitschakelkarakteristiek
Frequentie
Vervuilingsgraad
Nom. (meet)stroom
Meeschakelende nul
Explosieveilig
Beschermingsgraad (IP)
Overspanningscategorie
Aantal beveiligde polen
Inbouwmontage (stucwerk)
Nom. (meet)spanning
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
Aantal polen (totaal)
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf