Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
d2
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
s2
Bewapening/armering
Vlechtwerk
Max. treksterkte tijdens installatie
0.795 kN
Materiaal bewapening
Staal
Geleiderweerstand bij 20°C
4.61 Ohm/km
Specificatie aderisolatie
Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
-40 - 80 °C
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
a3
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
100 mm
Geschikt als installatiekabel
Ja
Adercodering volgens HD 308 S2
Ja
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
Ja
Geschikt als hoogspanningskabel
Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
90 °C
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Nee
Nom. equivalente koperdoorsnede bewapening
4 mm²
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel
Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-1
Geen
Geschikt als middenspanningskabel
Nee
Functiebehoud volgens EN 50200
Geen
Functiebehoud volgens IEC 60331-2
Geen
Functiebehoud volgens IEC 60331-3
Geen