Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 35,10 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 MTR
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300061
|
Voedingskabel >= 1 kV, voor vaste aanleg |
|
| Loodmantel |
Nee
|
| Geleidervorm |
Rond
|
| Materiaal aderisolatie |
Rubber
|
| Adercodering |
Kleur
|
| Samenstelling geleider |
Klasse 5 = soepel
|
| Geleider langswaterdicht |
Nee
|
| Bewapening/armering |
Geen
|
| Kabelgeometrie |
Rond
|
| Nom. geleiderdoorsnede |
10 mm²
|
| Geleidermateriaal |
Koper
|
| Afscherming langswaterdicht |
Nee
|
| Mantelkleur |
Zwart
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie |
-50 - 150 °C
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 |
Ja
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling |
-10 - 70 °C
|
| Litze |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 |
Ja
|
| Aantal aders |
1
|
| Aantal hulpaders |
0
|
| Kabel dwarswaterdicht |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) |
Nee
|
| Nom. spanning U0 |
1.5 kV
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) |
Nee
|
| Concentrische geleider |
Geen
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes |
Geen
|
| Vochtbarrière |
Geen
|
|---|---|
| Nom. spanning U |
8 kV
|
| Specificatie aderisolatie |
Rubber - siliconenrubber (SIR)
|
| Met aardgeleider |
Nee
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 |
Ja
|
| Rookarm volgens IEC 61034-2 |
Ja
|
| Scherm |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad |
Geen
|
| Functiebehoud volgens EN 50200 annex E |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling |
Geen
|
| Functiebehoud volgens EN 50200 |
Geen
|
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond |
Nee
|
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 |
Nee
|
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur |
150 °C
|
| Oppervlakte geleider |
Blank
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 |
Ja
|
| Geschikt als installatiekabel |
Ja
|
| Geleidende coating |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Eca
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) |
Nee
|
| Adercodering volgens HD 308 S2 |
Ja
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-1 |
Geen
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-2 |
Geen
|
| Aantal strengen per geleider |
60
|
| Functiebehoud volgens IEC 60331-3 |
Geen
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.