Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. EB10430404
  • 
Productvideo's
Esylux Basic Bewegingsmelder bewegingssensor inbouw 360° AC wit IP40 EB10430404
Productafbeelding
Esylux Basic Bewegingsmelder bewegingssensor inbouw 360° AC wit IP40 EB10430404 Esylux Basic Bewegingsmelder bewegingssensor inbouw 360° AC wit IP40 EB10430404 Esylux Basic Bewegingsmelder bewegingssensor inbouw 360° AC wit IP40 EB10430404
 Vorige

 Volgende
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Esylux Basic Bewegingsmelder bewegingssensor inbouw 360° AC wit IP40 EB10430404 - EB10430404
Esylux Basic Bewegingsmelder bewegingssensor inbouw 360° AC wit IP40 EB10430404 
Esylux Basic Bewegingsmelder bewegingssensor inbouw 360° AC wit IP40 EB10430404
Esylux Basic Bewegingsmelder bewegingssensor inbouw 360° AC wit IP40 EB10430404
ESYLUX

Esylux Basic Bewegingsmelder bewegingssensor inbouw 360° AC wit IP40 EB10430404

Artikelnr.: 
2700867174
Lev. nr.: 
EB10430404
EAN nr.: 
4015120430404
Producttype: 
EB10430404

Brutoprijs

€ 57,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Esylux Multi-Series Beschermkorf wand- plafondmelders + rookmelder wit EM10425608

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Beschermkorf wand- plafondmelders + rookmelder wit EM10425608

    Artikelnr.: 2700786044

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Basic cover basic 24 lens kleurloos EB10423093

    ESYLUX

    Esylux Basic cover basic 24 lens kleurloos EB10423093

    Artikelnr.: 2850488630

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Basic accessoire standaard montage box ip20 wit EB10423147

    ESYLUX

    Esylux Basic accessoire standaard montage box ip20 wit EB10423147

    Artikelnr.: 2850554157

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series veerbeugel plafond ip20 fm 62 wit EP10425929

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series veerbeugel plafond ip20 fm 62 wit EP10425929

    Artikelnr.: 2700101819

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Filter inductieve belasting grijs EP10426988

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Filter inductieve belasting grijs EP10426988

    Artikelnr.: 2700141109

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Basic Adapter wit EB10423130

    ESYLUX

    Esylux Basic Adapter wit EB10423130

    Artikelnr.: 2850488632

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
360 graden afbeeldingen

360 graden afbeelding

Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Schakelschema

Handleidingen

Montagehandleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

360 graden afbeelding
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Schakelschema
Montagehandleiding
Handleiding
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Bewegingsmelder met 360° detectiehoek en voor plafondmontage. Bereik tot 8 mdiameter bij een aanbevolen montagehoogte van 3 m voor toepassing in kleine ruimtes en doorgangszones met zeer weinig of geen daglicht. 10 A hoogvermogenrelais. Nuldoorgangsschakeling: Verlenging van de levensduur van relais en lampen met elektronische voorschakelapparaten (zoals TL-armaturen, LED) door zuiver schakelen in nuldoorgang.. Fabrieksinstelling voor onmiddellijke bedrijfsgereedheid. Automatische lichtregeling. Extra impulsgeveringang. Standaarduitvoering als opbouwapparaat, plafondinbouw met Toebehoren. Uitbreiding van de detectiebereik door parallelschakeling.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 124001
Bewegingsschakelaar compleet
Hoogte 33 mm
Trappenhuiscontroller Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Kleur Wit
Geschikt voor wandmontage Nee
Model Bewegingssensor
Max. reikwijdte zijwaarts 4 m
Halogeenvrij Ja
Met afstandsbediening Nee
Max. inschakelstroom 78 A
Omgevingstemperatuur -25 - °C
Spanningstype AC
Diameter 101 mm
Frequentie 50 - Hz
Hoek reikwijdte horizontaal 180 - °
Materiaal Kunststof
Onderkruipbeveiliging Nee
Beschermingsgraad (IP) IP40
Aansluitwijze Steekklem
Aanspreekhelderheid 5 - lx
Bediening op afstand Nee
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Aantal schakelzones 1
Inschakelvertraging 30 s
Overbruggingsschakelaar Nee
Met aansluitkabel Nee
Compatible met Casambi Nee
Max. reikwijdte frontaal 3 m
Achtergrondcontrole Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Max. nalooptijd 30 min
 
Geschikt voor draadloos Nee
HVAC-aansturing Nee
Gedwongen inschakeling Ja
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
C-Belasting Ja
Compatible met Amazon Alexa Nee
Max. schakelvermogen LED 600 W
Max. schakelvermogen 2300 W
Constantlichtregeling Nee
Met akoestische sensor Nee
Diameter reikwijdte op vloer 8 m
Gedwongen uitschakeling Ja
Scanhoek 360 °
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie Passief infrarood
Met signaaleenheid Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Transparant Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Vrije dierzone Nee
Met alarmfunctie Nee
Koppelbaar aan netwerk Nee
Nom. spanning 230 - V
Geschikt voor plafondmontage Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Min. nalooptijd 15 s
Zwenkbereik sensor, horizontaal 0 - °
Optimale montagehoogte 3 m
Compatible met Apple HomeKit Nee
Zwenkbereik sensor, verticaal 0 - °
Compatible met Google Assistant Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company