Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. EP10428074
  • 
Productvideo's
Esylux Flat Bewegingsmelder rond bewegingssensor inbouw 360° AC zwart IP20 EP10428074
Productafbeelding
Esylux Flat Bewegingsmelder rond bewegingssensor inbouw 360° AC zwart IP20 EP10428074 Esylux Flat Bewegingsmelder rond bewegingssensor inbouw 360° AC zwart IP20 EP10428074 Esylux Flat Bewegingsmelder rond bewegingssensor inbouw 360° AC zwart IP20 EP10428074
 Vorige

 Volgende
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Esylux Flat Bewegingsmelder rond bewegingssensor inbouw 360° AC zwart IP20 EP10428074 - EP10428074
Esylux Flat Bewegingsmelder rond bewegingssensor inbouw 360° AC zwart IP20 EP10428074 
Esylux Flat Bewegingsmelder rond bewegingssensor inbouw 360° AC zwart IP20 EP10428074
Esylux Flat Bewegingsmelder rond bewegingssensor inbouw 360° AC zwart IP20 EP10428074
ESYLUX

Esylux Flat Bewegingsmelder rond bewegingssensor inbouw 360° AC zwart IP20 EP10428074

Artikelnr.: 
2850271987
Lev. nr.: 
EP10428074
EAN nr.: 
4015120428074
Producttype: 
EP10428074

Brutoprijs

€ 104,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Esylux Multi-Series Beschermkorf wand- plafondmelders + rookmelder wit EM10425608

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Beschermkorf wand- plafondmelders + rookmelder wit EM10425608

    Artikelnr.: 2700786044

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Flat afdekring aanwezigheidssensor vierkant wit EP00007248

    ESYLUX

    Esylux Flat afdekring aanwezigheidssensor vierkant wit EP00007248

    Artikelnr.: 2850271976

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Beschermkorf wand- plafondmelders + rookmelder wit EM10425615

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Beschermkorf wand- plafondmelders + rookmelder wit EM10425615

    Artikelnr.: 2700786045

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Afstandsbediening PD 180i + PD 360i en MD 180i + M EM10425509

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Afstandsbediening PD 180i + PD 360i en MD 180i + M EM10425509

    Artikelnr.: 2700786080

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Flat afdekring l aanwezigheidssensor zwart EP10428098

    ESYLUX

    Esylux Flat afdekring l aanwezigheidssensor zwart EP10428098

    Artikelnr.: 2850271989

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux SLX afdekring aanwezigheidssensor vierkant wit EP00007262

    ESYLUX

    Esylux SLX afdekring aanwezigheidssensor vierkant wit EP00007262

    Artikelnr.: 2850271978

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Filter inductieve belasting grijs EP10426988

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Filter inductieve belasting grijs EP10426988

    Artikelnr.: 2700141109

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Multi-Series Handzender voor bewegingsmelder zwart EP10425356

    ESYLUX

    Esylux Multi-Series Handzender voor bewegingsmelder zwart EP10425356

    Artikelnr.: 2850271985

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux SLX afdekring aanwezigheidssensor vierkant zwart EP00007309

    ESYLUX

    Esylux SLX afdekring aanwezigheidssensor vierkant zwart EP00007309

    Artikelnr.: 2850271982

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Esylux Flat afdekring l aanwezigheidssensor wit EP10428579

    ESYLUX

    Esylux Flat afdekring l aanwezigheidssensor wit EP10428579

    Artikelnr.: 2850271991

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
360 graden afbeeldingen

360 graden afbeelding

Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Schakelschema

Handleidingen

Montagehandleiding


Handleiding

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

360 graden afbeelding
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Schakelschema
Montagehandleiding
Handleiding
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Design-bewegingsmelder, bereik ca. 8 m in Ø. 1 kanaal, schakelen, met nuldoorgangsschakeling geoptimaliseerd voor LED-lichten. Master/slave (parallelschakeling). Vlakke optiek met design-afdekkingen van kunststof: rond, zwart - variabel uitwisselbaar (als alternatief: glas, vierkant, wit). inbouw en plafondinbouw). Impulsgeveringang.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 124001
Bewegingsschakelaar compleet
Kleur Zwart
Halogeenvrij Nee
Model Bewegingssensor
Hoogte 30 mm
Omgevingstemperatuur -25 - °C
Onderkruipbeveiliging Nee
Uitschakelvertraging 0 s
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Aansluitwijze Steekklem
Met afstandsbediening Nee
Spanningstype AC
Materiaal Kunststof
Inschakelvertraging 30 s
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Inbouwdiepte 24 mm
HVAC-aansturing Nee
Diameter 94 mm
Aanspreekhelderheid 5 - lx
Overbruggingsschakelaar Nee
Koppelbaar aan netwerk Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Frequentie 50 - Hz
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Max. reikwijdte frontaal 3 m
Vrije dierzone Nee
Max. nalooptijd 30 min
Max. schakelvermogen 2300 W
Aantal schakelzones 1
Max. reikwijdte zijwaarts 4 m
Geschikt voor draadloos Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Nom. spanning 230 - V
Inbouwdiameter 60 mm
 
Beschermingsgraad (IP) IP20
Gedwongen inschakeling Ja
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Trappenhuiscontroller Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9004
Min. diepte van de inbouwdoos 24 mm
Diameter reikwijdte op vloer 8 m
Max. inschakelstroom 78 A
Zwenkbereik sensor, horizontaal 0 - °
Met aansluitkabel Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Min. nalooptijd 60 s
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Transparant Nee
Met signaaleenheid Ja
Achtergrondcontrole Nee
Hoek reikwijdte horizontaal 180 - °
Compatible met Casambi Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
C-Belasting Ja
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie Passief infrarood
Zwenkbereik sensor, verticaal 0 - °
Bediening op afstand Ja
Met akoestische sensor Nee
Optimale montagehoogte 2.5 m
Constantlichtregeling Nee
Max. schakelvermogen LED 600 W
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Gedwongen uitschakeling Ja
Scanhoek 360 °
Met alarmfunctie Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company