Ontdek onze standaard tafelcontactdoos met de volgende specificaties: - Aantal aansluitingen: 3 x 2P+T (twee polen + aarding) - Kabelspecificaties: 3G1.5 mm? H05VV-F - Lengte kabel: 5 meter - Stroomsterkte: 16 A - Maximaal vermogen: 3680 W bij 230 V - Beveiligingsclips op de stopcontacten: Voor extra veiligheid en stabiliteit van de aangesloten stekkers. - Gloeidraadbestendigheid: Tot 750 ¡C, waardoor de stekkerdoos bestand is tegen hoge temperaturen en extra veiligheid biedt. - Type F stopcontact: Geschikt voor gebruik in Nederland. Deze contactdooscombinatie is ontworpen voor betrouwbare stroomvoorziening met voldoende stopcontacten en veiligheidskenmerken. Met een kabellengte van 5 meter biedt het flexibiliteit voor diverse toepassingen in verschillende omgevingen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F)
Lengte snoer
Aderdoorsnede
Aantal contactdozen overig
Met aan/uitschakelaar
Halogeenvrij
Nom. stroom
Stekkerstand gedraaid
Max. aansluitvermogen
Overspanningsbeveiliging
Aantal contactdozen type P11 (Italië)
Aantal Euro-contactdozen
Behuizingsvorm
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)
Kleur
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13
Netontstoringsfilter
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23
Oppervlaktebescherming
Aardlekschakelaar
Uitvoering oppervlakte
Compatible met Google Assistant
Materiaal
Beschermingsgraad (IP)
Met deksel
Aantal koudapparaatcontactdozen
Transparant
Aantal universele multistandaard contactdozen
Met glaszekering
Aantal contactdozen type P17 (Italië)
Aantal NEMA contactdozen
Compatible met Apple HomeKit
Uitvoering netaansluiting
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25
Aantal USB aansluitingen
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363)
Aantal contactdozen type Bipasso (Italië)
Aantal contactdozen met aardcontact CEE 7/5 (type E)
Compatible met Amazon Alexa
Aantal contactdozen type P30 (Italië)