Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 90,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300291
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Spanningstype |
AC
|
| Breedte |
156 mm
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Lengte |
395 mm
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Hoogte/diepte |
100 mm
|
| Geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof gestructureerd
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
3.52 W
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Ja
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Aantal polen |
2
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Stralingshoek |
Vrijstralend/diffuus
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK05
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
|---|---|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-5 - 45 °C
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Nom. stroom |
100 - 100 mA
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Ja
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
40
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
68
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Vermogensfactor |
0.657
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
440 - 440 lm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.