Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 109,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300291
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Breedte |
130 mm
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Max. systeemvermogen |
3.56 W
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Spanningstype |
AC
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Stralingshoek |
Vrijstralend/diffuus
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Ja
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Asymmetrisch
|
| Nom. stroom |
205 - 205 mA
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
4X
|
| Aantal polen |
2
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
35 - 35 °C
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Hoogte/diepte |
103 mm
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof gestructureerd
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Lengte |
265 mm
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
|---|---|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Nom. spanning |
230 - 240 V
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.638
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
440 - 440 lm
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
40
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
68
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.