Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Met bevestigingsmateriaal
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Geschikt voor wandmontage
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor lampvermogen
17 - 17 W
Nom. spanning
220 - 240 V
Kleurweergave-index
80-89
Materiaal behuizing
Kunststof
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Lichtverdeling
Symmetrisch
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-10 - 40 °C
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Max. systeemvermogen
17 W
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1.5 - 1.5 mm²
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
100
Geschikt voor klemmontage
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
25 %
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
166
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
64000 h
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Stralingshoek regelbaar
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
99.7 - 99.7 lm/W
Lichtstroom regelbaar
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1695 - 1695 lm
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
166
Oppervlaktebescherming behuizing
Geplastificeerd