Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Buiten armaturen
  4. Mast armaturen
  5. 306433
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
PIL Theos LED mastarmatuur Opzetmontage LED 5503lm 4000K 35W 506x280mm Schroefklem IP66 IK08 antraciet 306433 PIL Theos LED mastarmatuur Opzetmontage LED 5503lm 4000K 35W 506x280mm Schroefklem IP66 IK08 antraciet 306433 PIL Theos LED mastarmatuur Opzetmontage LED 5503lm 4000K 35W 506x280mm Schroefklem IP66 IK08 antraciet 306433 PIL Theos LED mastarmatuur Opzetmontage LED 5503lm 4000K 35W 506x280mm Schroefklem IP66 IK08 antraciet 306433
 Vorige
 Volgende
Mast armaturen - PIL Theos LED mastarmatuur Opzetmontage LED 5503lm 4000K 35W 506x280mm Schroefklem IP66 IK08 antraciet 306433 - 306433
PIL Theos LED mastarmatuur Opzetmontage LED 5503lm 4000K 35W 506x280mm Schroefklem IP66 IK08 antraciet 306433
PIL Theos LED mastarmatuur Opzetmontage LED 5503lm 4000K 35W 506x280mm Schroefklem IP66 IK08 antraciet 306433
PIL Theos LED mastarmatuur Opzetmontage LED 5503lm 4000K 35W 506x280mm Schroefklem IP66 IK08 antraciet 306433
PIL

PIL Theos LED mastarmatuur Opzetmontage LED 5503lm 4000K 35W 506x280mm Schroefklem IP66 IK08 antraciet 306433

Artikelnr.: 
2850530675
Lev. nr.: 
306433
EAN nr.: 
8021944121615
Producttype: 
306433

Brutoprijs

€ 485,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet

Handleidingen

Montagehandleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Montagehandleiding

Productdetails



Productdetails

LED paaltop-armaturen, in twee uitvoeringen, bestaande uit: Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak. Sluitring van spuitgietaluminium, gelakt met polyester poederlak na chemische conversiebehandeling van het oppervlak en zodanig aan de behuizing bevestigd dat hij er niet van kan los raken. Verbinding aan mast van spuitgiet grijs gelakt aluminium, geschikt voor mast D= 60 mm of 76 mm. Afscherming van extra helder vlak gehard veiligheidsglas. Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave. Beschikbare optieken, afhankelijk van model: SR/T1 voor smalle wegen met een L/H verhouding (wegbreedte / masthoogte) tot 0.75 SR/T2 voor tweebaanswegen met een L/H verhouding van 1 SR/T3 voor brede wegen met een L/H verhouding van 1.25 SR/T4 voor brede wegen en een L/H verhouding van 1.5. Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit. Scheurbestendige kabelklem M20x1.5 voor kabels D= 10 - D= 14 mm. Scheidingsklem die bij het openen van de ring de elektrische voeding automatisch onderbreekt. Elektronische voeding met hoge efficiëntie. Leverbaar zijn versies met ON-OFF driver en dimbare DALI. Conform de norm UNI 10819 en de plaatselijke wetgeving met betrekking tot lichtvervuiling. Externe schroeven van roestvrij staal. Compleet met extra voorziening voor bescherming tegen piekspanningen van het netwerk tot aan 10 kV (DM). Systeem SECURE LIGHT DISTRIBUTION dat de uniformiteit van de lichtverdeling garandeer ook in geval van slechte werking van een van de LED. Versies met automatische vermogensreductie zijn ook leverbaar. Op aanvraag zijn alle versies met 3000K LED verlichting leverbaar. Andere kleurtemperaturen en kleurtonen kunnen op aanvraag geleverd worden.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111600
Conditie/kortingsgroep 300530
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Montagewijze Opzetmontage
Kleur behuizing Antraciet
Aansluitwijze Schroefklem
Met lichtbron Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Kleurweergave-index 70-79
Breedte 280 mm
Instelbare optiek Nee
Spanningstype AC
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Hoogte/diepte 193 mm
Dimbaar Nee
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor lampvermogen 35 - 35 W
Lamphouder Geen
Lengte 506 mm
Materiaal behuizing Aluminium
Aantal polen 2
Max. systeemvermogen 35 W
Slagvastheid IK08
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Materiaal afdekking Glas transparant
Met aansluitkabel Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Soort bedrading Eindig
Geschikt voor topmaat 60 - 78 mm
Constante lichtstroom regeling Nee
 
Beschermingsgraad (IP) IP66
Lichtkleur Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met radiosturing Nee
Afstandsbediening Geen
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Bediening via Bluetooth Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met programmagestuurde lichtregeling Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar DMX Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 30
Specifieke lichtstroom armatuur 130 lm/W
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -40 - 55 °C
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 51
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 94 %
Dimbaar LineSwitch Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 96.2 %
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Vermogensfactor 0.9
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company