Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Kleur behuizing
Antraciet
Aansluitwijze
Schroefklem
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor lampvermogen
10 - 10 W
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Geschikt voor wandmontage
Ja
Kleurweergave-index
80-89
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Materiaal afdekking
Glas transparant
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor noodverlichting
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lichtuittrede
Direct/indirect
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-10 - 30 °C
Met bevestigingsmateriaal
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Max. systeemvermogen
10 W
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Stralingshoek
11-20° - Nauwstralend
Stralingshoek regelbaar
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1.5 - 1.5 mm²
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geen
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
99.2 %
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
81.8 - 81.8 lm/W
Dimming programmeerbaar
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
144
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
186
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
818 - 818 lm
Compatible met Google Assistant
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
99.9 %
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
115 %
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
99.7 %
Oppervlaktebescherming behuizing
Gelakt
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
64
Geschikt voor plafondmontage
Nee