warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 4099854620416
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Performance Comfort downlight inbouw symm 3000 - 4000K 3300 - 3600lm 215x215mm zigbee dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem IP44 wit 4099854620416
 Vorige
 Volgende
Downlight inbouw - Ledvance Performance Comfort downlight inbouw symm 3000 - 4000K 3300 - 3600lm 215x215mm zigbee dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem IP44 wit 4099854620416 - 4099854620416
LEDVANCE

Ledvance Performance Comfort downlight inbouw symm 3000 - 4000K 3300 - 3600lm 215x215mm zigbee dimbaar 41-80° - Breedstralend Steekklem IP44 wit 4099854620416

Artikelnr.: 
2850660020
Lev. nr.: 
4099854620416
EAN nr.: 
4099854620416
Producttype: 
DLCMFT200MSUZ

Brutoprijs

€ 182,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 118025
Downlight/spot/schijnwerper
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Kleur behuizing Wit
Lichtuittrede Direct
Breedte 215 mm
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Dimbaar Ja
Buitendiameter 215 mm
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Met lichtsensor Nee
Spanningstype AC/DC
Aantal polen 2
Aansluitwijze Steekklem
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor wandmontage Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Hoogte/diepte 117 mm
Kleurweergave-index 90-100
Met IFTTT ondersteuning Nee
Lengte 215 mm
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Met lichtbron Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Dimbaar 1-10 V Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Materiaal behuizing Aluminium
Dimbaar met push-button Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Lichtverdeler Reflector
Met aanwezigheidsmelder Nee
Slagvastheid IK03
Oppervlak geborsteld Nee
Dimbaar DMX Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Dimbaar RF Nee
 
Kleurtemperatuur 3000 - 4000 K
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar DSI Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Compatible met Google Assistant Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Max. systeemvermogen 30 W
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Nom. stroom 144 - 144 mA
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 20
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Lichtkleur Wit
Compatible met Amazon Alexa Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Lichtkleur regelbaar Standen
Geschikt voor truss montage Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimming programmeerbaar Ja
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar Dali-2 Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 14
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Lichtstroom regelbaar Standen
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Dali Nee
Inbouwdiameter 200 - 200 mm
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Vermogensfactor 0.9
Bediening via Bluetooth Ja
Dimbaar Zigbee Ja
Compatible met Casambi Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company