Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Materiaal behuizing
Aluminium
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor klemmontage
Nee
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Verblindingsbegrenzing (UGR)
20
Kleurweergave-index
80-89
Lichtverdeling
Symmetrisch
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Max. systeemvermogen
19 W
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Compatible met Google Assistant
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - mm²
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
0 - lm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
50
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Kleurtemperatuur
3000 - K
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
65
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
10 - °C
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
126 - lm/W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20