Geschikt voor pendelophanging
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Geschikt voor wandmontage
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Max. systeemvermogen
11.5 W
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lichtverdeling
Symmetrisch
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
65
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
121 - lm/W
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - mm²
Kleurtemperatuur
4000 - K
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
750 - lm
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
10 - °C
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
50
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Stralingshoek regelbaar
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Lichtstroom regelbaar
Standen