Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Geleiderdoorsnede
0.5 mm²
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - mm²
Geschikt voor wandmontage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Kleurtemperatuur
4000 - K
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
10 - °C
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Max. systeemvermogen
11.5 W
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
65
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Geschikt voor klemmontage
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
20
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
50
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
700 - lm
Dimbaar met push-button
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelfdiagnose
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Lichtstroom regelbaar
Standen
Specifieke lichtstroom armatuur
117 - lm/W
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)