Met IFTTT ondersteuning
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 2.5 mm²
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
25 - 25 °C
Nom. spanning
220 - 240 V
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Specifieke lichtstroom armatuur
114 - 120 lm/W
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Dimbaar met push-button
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
28
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1080 - 1150 lm
Constante lichtstroom regeling
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Flikkerende waarde Pst LM
1
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Inbouwbreedte
152 - 157 mm
Inbouwdiameter
152 - 157 mm
Inbouwhoogte
120 - 120 mm
Inbouwlengte
152 - 157 mm
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Kleurtemperatuur
3000 - 4000 K
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lichtkleur regelbaar
Standen
Lichtstroom regelbaar
Nee
Lichtuittrede
Direct/indirect
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
70 %
Materiaal afdekking
Kunststof gestructureerd
Materiaal behuizing
Aluminium
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
65
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
113
Max. systeemvermogen
9.5 W
Met aanwezigheidsmelder
Nee