Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Kleurweergave-index
90-100
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
10 - °C
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - mm²
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - K
Stralingshoek
21-40° - Mediumstralend
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Max. systeemvermogen
15 W
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
116
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Dimming programmeerbaar
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
100 - lm/W
Dimbaar faseafsnijding
Ja
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
116
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Compatible met Casambi
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
E
Stralingshoek regelbaar
Nee
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
100 - lm