Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Inleg armaturen - LED panelen
  5. 0044638
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Sylvania Start inlegarmatuur 840 4000K 4000lm 595x595mm >80° - Kabel IP40 wit 0044638 Sylvania Start inlegarmatuur 840 4000K 4000lm 595x595mm >80° - Kabel IP40 wit 0044638 Sylvania Start inlegarmatuur 840 4000K 4000lm 595x595mm >80° - Kabel IP40 wit 0044638
 Vorige
 Volgende
Inleg armaturen - LED panelen - Sylvania Start inlegarmatuur 840 4000K 4000lm 595x595mm >80° - Kabel IP40 wit 0044638 - 0044638
Sylvania Start inlegarmatuur 840 4000K 4000lm 595x595mm >80° - Kabel IP40 wit 0044638
Sylvania Start inlegarmatuur 840 4000K 4000lm 595x595mm >80° - Kabel IP40 wit 0044638
SYLVANIA

Sylvania Start inlegarmatuur 840 4000K 4000lm 595x595mm >80° - Kabel IP40 wit 0044638

Artikelnr.: 
2850594776
Lev. nr.: 
0044638
EAN nr.: 
5410288446387
Producttype: 
0044638

Brutoprijs

€ 92,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Sylvania Start Bevestiging ophangset armatuur 0x0x0mm Ø0mm 0047547

    SYLVANIA

    Sylvania Start Bevestiging ophangset armatuur 0x0x0mm Ø0mm 0047547

    Artikelnr.: 2850611531

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Start Eco/ Start/ Quantum/ Quadro/ Bevestiging opbouwmontagekit Aluminium 600x600x70mm 0044613

    SYLVANIA

    Sylvania Start Eco/ Start/ Quantum/ Quadro/ Bevestiging opbouwmontagekit Aluminium 600x600x70mm 0044613

    Artikelnr.: 2850622378

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Concord accessoire verlichting 599x599x89mm Wit 2994891

    CONCORD

    Concord accessoire verlichting 599x599x89mm Wit 2994891

    Artikelnr.: 2850406033

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Bevestiging inbouwframe gipsplafond (600x600mm) Aluminium 652x652x38mm 0062317

    SYLVANIA

    Sylvania Bevestiging inbouwframe gipsplafond (600x600mm) Aluminium 652x652x38mm 0062317

    Artikelnr.: 2850628212

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania Clip brackets mechanische accessoire verlichtingsarmatuur 0x0x0mm Ø0mm 0047046

    SYLVANIA

    Sylvania Clip brackets mechanische accessoire verlichtingsarmatuur 0x0x0mm Ø0mm 0047046

    Artikelnr.: 2850431131

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046600

    SYLVANIA

    Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046600

    Artikelnr.: 2850441570

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046601

    SYLVANIA

    Sylvania EM noodunit verlichtingsarmatuur 0V 0046601

    Artikelnr.: 2850450987

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Sylvania Start inlegarmatuur paneel 840 lilo 4000K 595x595mm >80° - Steekklem 0042828

    SYLVANIA

    Sylvania Start inlegarmatuur paneel 840 lilo 4000K 595x595mm >80° - Steekklem 0042828

    Artikelnr.: 2850501304

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

LED Panel with backlit technology, ideal for general indoor lighting applications such as breakout areas, offices and meeting rooms. Extruded aluminium frame, passive cooling. Low glaring UGR<19. RG0, 90 degree beam angle , optical system: PS diffuser with Prismatic finish. Light color temperature: 4000K Neutral White, total system power: 30W , total fixture output: 4000lm, efficacy: 133 lm/W, Ra80 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse (SDCM3), lifespan: 100,000 hours at 70% of the original output (L70B50), IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, low flicker, non dimmable driver, electrical protection: Class II. Degree of Protection: IP40/IP20, suitable for indoor environment only. Nominal size: 595x595mm, Loop in / loop out wiring, saftey cables & quick connector included, 26mm nominal height, White color frame, weight: 1,87Kg.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 117013
Plafond-/wandarmatuur
Inbouwbreedte 600 mm
Geschikt voor wandmontage Nee
Rasteruitvoering Geen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Kleurweergave-index 80-89
Aansluitwijze Kabel
Met lichtsensor Nee
Lichtuittrede Direct
Materiaal behuizing Staal
Breedte 595 mm
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Spanningstype AC
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor pendelophanging Ja
Dimbaar Dali Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Met bewegingssensor Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Dimbaar Nee
Inbouwlengte 600 mm
Lengte 595 mm
Geschikt voor noodverlichting Nee
Met aanwezigheidsmelder Nee
Dimbaar RF Nee
Met lichtbron Ja
Slagvastheid IK03
Hoogte/diepte 26 mm
Aantal polen 2
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Nom. spanning 220 - V
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Dimbaar Zigbee Nee
Max. systeemvermogen 30 W
Geschikt voor aantal lichtbronnen 6
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Constante lichtstroom regeling Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
 
Lichtverdeling Symmetrisch
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 54
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM3
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Lichtstroom regelbaar Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Nom. stroom 138.9 - mA
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Lichtkleur Wit
Dimbaar DMX Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Dimbaar Touch and Dim Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 D
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 4000 - lm
Compatible met Amazon Alexa Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -10 - °C
Compatible met Casambi Nee
Kleurtemperatuur 4000 - K
Geschikt voor plafondmontage Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Met luchtsleuven Nee
Vermogensfactor 0.9
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 31
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar DSI Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Bediening via Bluetooth Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Inbouwhoogte/diepte 75 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company