Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 37,59 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
JUNG
Jung AS range afdekking standaard 1730je as500 enkelvoudig Glanzend wit RAL 9016 AS1700PWW
Artikelnr: 2850322443
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung Neventoestel 1720NE
Artikelnr: 2850322367
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung LS range Afdekking LS990 standaard 1730JE enkelvoudig Glanzend wit RAL 9016 LS1700PWW
Artikelnr: 2850273832
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung A range stuurafdekking standaard a(s)500 alpine wit enkelvoudig Glanzend wit RAL 9016 A1700WW
Artikelnr: 2850322396
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung AS range stuurafdekking standaard as500 alpine wit enkelvoudig Glanzend wit RAL 9016 AS1700WW
Artikelnr: 2850322444
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
JUNG
Jung LS range stuurafdekking standaard ls990 enkelvoudig Glanzend wit RAL 9016 LS1700WW
Artikelnr: 2850322523
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
104003
|
Elektronische schakelaar |
|
| Samenstelling |
Basiselement
|
| Frequentie |
50 - Hz
|
| Nom. spanning |
230 V
|
| Ingang voor nevenunit |
Nee
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Geschikt voor toepassing met IR-drukker |
Nee
|
| Bevestigingswijze |
Klauw-/schroefbevestiging
|
| Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder |
Nee
|
| Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Schakelvermogen HVAC |
0 - W
|
| Lichtwaardegeheugen |
Ja
|
|---|---|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
32 mm
|
| Geschikt voor toepassing met drukker |
Ja
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer |
Ja
|
| Model |
Bijpost
|
| Schakelvermogen |
0 - W
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Aantal kanalen |
1
|
| Geschikt voor toepassing met RF-drukker |
Nee
|
| Transparant |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.